ブックボトルコック付き10L

ブックボトルコック付き10L - サンプラテック

薬品などの収納棚での保管に省スペースで整理がしやすいです。
透明性の高いブック形状の活栓コック付角型ボトルです。

用途薬品などの保管。トラスコ品番557-5303材質本体・コック:ポリプロピレン(PP)、キャップ・中栓:ポリエチレン(PE)幅(mm)171高さ(mm)241奥行(mm)370容量(L)10口径(mm)43中栓あり内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
798588982123
5,450
4,998
5,498(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする