サンプラテック
ブックボトルコック付き5L
薬品などの収納棚での保管に省スペースで整理がしやすいです。
透明性の高いブック形状の活栓コック付角型ボトルです。
用途
薬品などの保管。
トラスコ品番
557-5281
材質
本体・コック:ポリプロピレン(PP)、キャップ・中栓:ポリエチレン(PE)
幅(mm)
85
高さ(mm)
241
奥行(mm)
370
容量(L)
5
口径(mm)
43
中栓
あり
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79858889
2122
¥
4,050
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください