ビニール極薄手袋(100枚入)

ビニール極薄手袋(100枚入) - アトムビニール極薄手袋(100枚入) - アトム

油に強く、ぴったりフィットする塩化ビニル製の極薄手袋です。
パウダーフリー(粉なし)なので、衛生的にご利用いただけます。
取り出しやすく、保管のしやすいボックスタイプです。

用途
農作業
園芸作業
精密作業
介護
清掃
工業用
給油など
全長(cm)24.5±0.5透明材質ポリ塩化ビニール厚さ(mm)0.09RoHS指令(10物質対応)対応食品衛生法非適合品内容量1箱
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
厚さ(mm)
トラスコ品番
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79870947430-100-LL0.09857-16838.8±0.521±0.5
1,880
1,198
1,318(税込)
当日出荷
79870956430-100-MM0.09857-16848±0.519±0.5
1,880
1,198
1,318(税込)
当日出荷
79870965430-100-SS0.09857-16857.3±0.517±0.5
1,880
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする