曜日別特売

ケルヒャー 掃除機用オプションパーツ サクションホース

ケルヒャー 掃除機用オプションパーツ サクションホース - ケルヒャー

吸引ホース10m(径35mm)です。

仕様ベンディングパイプ無トラスコ品番794-2133幅(mm)600高さ(mm)120奥行(mm)600内径(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
798679196.906-242.0
16,800
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除機用部品・消耗品・関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする