ケルヒャー
ケルヒャー 高圧洗浄機用オプションパーツ パイプクリーニングホース
内径40mm~200mmの配管洗浄用ホースの先端に取り付けるノズルです。
曲がり角度90度以内、2箇所まで使用可能です。
用途
先端ノズルの噴射口より高圧水が逆噴射し、配管に沿って洗浄しながら進みます。
トラスコ品番
794-1374
適合機種
全機種使用可
幅(mm)
250
高さ(mm)
100
奥行(mm)
250
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79867894
6.390-030.0
¥
94,000
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください