曜日別特売

フルブローカプラソケット(ゴムホース取付用)

フルブローカプラソケット(ゴムホース取付用) - 日東工器フルブローカプラソケット(ゴムホース取付用) - 日東工器フルブローカプラソケット(ゴムホース取付用) - 日東工器フルブローカプラソケット(ゴムホース取付用) - 日東工器

バルブが業界初の全面開口タイプで低圧損、大流量を実現。
プラグとの接続は内圧0の状態で行えます。
分離時にバルブを閉じるとプラグ側残圧を排気して反動や不快音を解消します。
接続・分離時はバルブが閉止することで低圧損・大流量を実現しました。
最大で約40%の流量アップが見込めます。

トラスコ品番214-8269材質本体:アルミ合金、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気耐圧力(MPa)2相手側ホースサイズ2024/03/08(インチ)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79857157FBH-30SH AL NBR
5,200
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする