日東工器
オートヒンジ丁番型 100シリーズ 空丁番
枠側羽根とドア側羽根は分離できる旗蝶番型式なので現場取り付け、工場取り付けを選択できます。
他のドアクローサーを使用することが難しいアーチドアや上カマチがないドアなどにも使えます。
用途
屋内使用対応。
材質
スチール
幅(mm)
120
厚さ(mm)
4
全長(mm)
198
タイプ
屋内鋼製ドア 空ヒンジ
寸法D2(mm)
32
ねじ穴数
10
グリーン購入法
適合
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
開き
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79869048
140-L-T MC
293-8651
左用
¥
10,600
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79869057
140-R-T MC
293-8677
右用
¥
10,600
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください