弘進ゴム
ジクシーセーフティー GSS-0401
一体成型のPVC長靴のロングタイプです。
汚れや傷が付きにくく、お手入れがしやすい材質です。
用途
現場作業
材質
PVC
色
ブラック
足幅
EEE
内容量
1足
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
サイズ(cm)
丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79873765
D0012AZ-M
530-0893
M
25
37.5
¥
3,600
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
79873774
D0012AZ-L
529-6185
L
26
38
¥
3,600
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
79873790
D0012AZ-LL
529-9307
LL
27
38.5
¥
3,600
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください