MK(丸喜金属本社)
カウンターヒンジ
芯棒に固定ねじが一体化されていること(PAT.)で扉の吊り込み作業が容易に行えます。
取替えにも最適です(現状の寸法ご確認ください)。
用途
事務所や店舗のカウンター扉に。
トラスコ品番
257-2692
材質
ステンレス(SUS304)、樹脂、表面処理:バレル研磨
耐荷重(kg)
5~20
取付け方法
皿タッピンねじ4×30mm、皿タッピンねじ4×18mm、ナベタッピンねじ4×30mm(付属)
ねじ穴数
15
穴径(mm)
5
内容量
1組
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79872356
S-966 000
¥
8,140
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください