曜日別特売

プレート式キャスターSUS-HGシリーズ(モノマーキャストナイロン車)自在

プレート式キャスターSUS-HGシリーズ(モノマーキャストナイロン車)自在 - ユーエイキャスタープレート式キャスターSUS-HGシリーズ(モノマーキャストナイロン車)自在 - ユーエイキャスタープレート式キャスターSUS-HGシリーズ(モノマーキャストナイロン車)自在 - ユーエイキャスター

耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。
取付高さを低く抑えた重荷重用キャスターです。
耐熱性、耐寒性、耐摩耗性に優れたMCナイロン車輪を使用しています。

用途機械装置などの搬入に。トラスコ品番158-8035材質金具:ステンレス材質(車輪)モノマーキャストナイロンタイプ自在式車輪幅(mm)25取付座A×B(mm)64×64取付高H(mm)68取付ピッチY(mm)50取付穴径P(mm)6.5許容荷重(N)1200許容荷重(daN)120車輪径D(Φmm)50取付ピッチX(mm)50内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79859196SUS-HG-50MC
5,658
3,998
4,398(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月16日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする