曜日別特売

コーナーキャスターSGCシリーズ(ゴム車) 自在ストッパー付

コーナーキャスターSGCシリーズ(ゴム車) 自在ストッパー付 - ユーエイキャスターコーナーキャスターSGCシリーズ(ゴム車) 自在ストッパー付 - ユーエイキャスターコーナーキャスターSGCシリーズ(ゴム車) 自在ストッパー付 - ユーエイキャスター

走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。様々なコーナーへの取付に適しています。
軽量で走行性に優れたゴム車輪を使用しています。

用途台車や家具、什器などに。トラスコ品番158-8050材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:ゴム材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)28金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)8.8許容荷重(daN[kgf])50[51.0]取付高H(mm)70取付座(mm)【C】58取付ピッチY(mm)55取付穴径P(mm)8.8取付ピッチ(mm)【Z】42許容荷重(N)500許容荷重(daN)50取付座A×B×C(mm)160×72×58取付座A(mm)160旋回半径R(mm)67車輪径D(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)139取付座B(mm)72取付ピッチX×Y×Z(mm)139×55×42偏心(mm)27車輪タイプ単輪内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79859178SGC-50RHS
1,242
799
879(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする