曜日別特売

プレート式キャスターSシリーズSR型(ゴム車)固定

プレート式キャスターSシリーズSR型(ゴム車)固定 - ユーエイキャスタープレート式キャスターSシリーズSR型(ゴム車)固定 - ユーエイキャスタープレート式キャスターSシリーズSR型(ゴム車)固定 - ユーエイキャスター

走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。軽量で走行性に優れたナイロンホイルゴム車輪を使用しています。

用途台車や家具、什器などに。トラスコ品番158-8065材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロムメッキ仕上、車輪:ナイロンホイルゴムタイプ固定式車輪幅(mm)27取付高H(mm)122取付ピッチY(mm)40取付穴径P(mm)8.8許容荷重(N)600許容荷重(daN)60取付座A(mm)100車輪径D(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)82取付座B(mm)58内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79859187SR-100NR
1,244
799
879(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする