ユーエイキャスター
プレート式キャスター”Jシリーズ”(プレス製ゴム車) 交換車輪
ゴム車輪は走行時の衝撃を緩和します。
トラスコ品番
365-6798
材質
ホイール:スチール
車輪幅(mm)
40
取付ピッチY(mm)
12
車軸径(mm)
12
許容荷重(daN)
183.6
車輪径D(Φmm)
130
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79859205
W-130 12MM
¥
2,088
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください