ユーエイキャスター
プレート式双輪キャスターPTシリーズ(ナイロン車)自在
一般的な双輪キャスターで小型かつ軽量です。
用途
屋内用小型事務機器、事務用品、ディスプレイ用品に。
トラスコ品番
158-9622
材質
本体:スチール、ナイロン、車輪:ナイロン
タイプ
自在式
車輪幅(mm)
40.5
穴径(Φmm)
6
取付高H(mm)
55
許容荷重(daN)
20
車輪径D(Φmm)
40
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79859160
PT-40G
¥
338
¥
219
¥
241
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください