ユーエイキャスター
プレート式キャスターRJ2シリーズ(ゴム車)自在ストッパー付
取付ピッチが自在、自在ストッパー付、固定式共に同一です。
走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
用途
ロールボックスパレット、台車。
トラスコ品番
362-1586
材質
金具:スチール
材質(車輪)
ゴム
タイプ
自在式
車輪幅(mm)
32
金具仕上
三価ユニクロ
取付座A×B(mm)
90×90
ストッパー
あり
取付高H(mm)
132
取付ピッチY(mm)
71~68
取付穴径P(mm)
11
許容荷重(daN)
120
車輪径D(Φmm)
100
取付ピッチX(mm)
71~68
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79859239
RJ2-100WS-P
¥
2,112
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください