曜日別特売

プレート式双輪キャスターPTシリーズ(ナイロン車)自在ストッパー付

プレート式双輪キャスターPTシリーズ(ナイロン車)自在ストッパー付 - ユーエイキャスタープレート式双輪キャスターPTシリーズ(ナイロン車)自在ストッパー付 - ユーエイキャスタープレート式双輪キャスターPTシリーズ(ナイロン車)自在ストッパー付 - ユーエイキャスター

一般的な双輪キャスターで小型かつ軽量です。

用途屋内用小型事務機器、事務用品、ディスプレイ用品に。トラスコ品番158-9647材質金具:ナイロン、車輪:ナイロンタイプ自在式(ストッパー付)車輪幅(mm)40.5穴径(Φmm)6取付高H(mm)55許容荷重(daN)20車輪径D(Φmm)40内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79859169PT-40GS
418
269
296(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする