曜日別特売

スタビーコインドライバー

スタビーコインドライバー - アストロプロダクツ

バッテリーの給水キャップ回しに最適な、コインドライバーです。
グリップが短く狭い箇所でも回しやすい、スタビータイプです。

用途バッテリーの給水キャップ回し用トラスコ品番215-1193全長(mm)135軸長(mm)95色(グリップ)内容量1本
注意
※貫通タイプではありません。ハンマーなどで、叩かないでください。
※電気の流れている箇所に使用しないでください。
※異なるサイズには使用しないでください。
※過度なトルクを掛けないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
798686642002000012104
1,174
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする