TRUSCO
ヘルメット取付型大型防災面 (前面プレートなし)
耳まで覆う大型防災面のため、顔だけでなく耳まで保護できます。
アダプター併用でさまざまなヘルメットに取付可能です。
正面が平らな角型レンズです。
用途
化学工場・薬品・グラインダー作業。
適合
【適合ヘルメット形状】MP型・野球帽型・アメリカン型
材質
金具:スチール、レンズ:アクリル
タイプ
前面プレートなし
レンズ厚さ(mm)
2
サイズ(mm)
【面サイズ 縦×横】225×480
装着方法
ヘルメット取付
内容量
1個
注意
※別売の受金具(LFSAYまたはLFSAU)が必要です。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
レンズ色
替レンズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79860858
LFS-C
533-4254
クリア
LFS-C
¥
7,750
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79860867
LFS-Y
533-4256
イエロー
LFS-Y
¥
8,270
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79860876
LFS-GN
533-4255
グリーン
LFS-GN
¥
8,270
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください