サンコー(タイタン)
フルハーネス”3Dハーネス”(フロントD環付)
メインベルトに形状保持素材採用で着やすいです。
フロントD環は、梯子昇降時の安全ブロック併用時に効果を発揮します。
用途
墜落制止用器具
トラスコ品番
195-2028
材質
肩ベルト:樹脂製芯材内包ナイロン
色
ブラック
サイズ
S
ベルト幅(mm)
45
RoHS指令(10物質対応)
対応
腿バックル
ワンタッチ
内容量
1本
注意
※墜落制止用ランヤード別売り
※胴作業ベルト別売り
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79866747
FD3DN-10A-S
¥
35,860
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください