曜日別特売

スパイラルメジャー用スライダー蓄光タイプ

スパイラルメジャー用スライダー蓄光タイプ - SK(新潟精機)スパイラルメジャー用スライダー蓄光タイプ - SK(新潟精機)スパイラルメジャー用スライダー蓄光タイプ - SK(新潟精機)スパイラルメジャー用スライダー蓄光タイプ - SK(新潟精機)スパイラルメジャー用スライダー蓄光タイプ - SK(新潟精機)

スパイラルメジャー19mm幅用のスライダーです。
太陽光や照明の光を蓄え、徐々に光を放つ蓄光タイプです。
スライダーパーツを増やすことで、鉄筋への接地面が増え、安定した計測が可能です。
ピッチマーカーとしても使用できます。

用途スパイラルメジャー19mm幅用のスライダーにトラスコ品番610-0493適合機種SMTシリーズセット内容スライダーガイド、スライダーパーツ上x2、スライダーパーツ下x2材質スライダー:ポリカーボネート、磁石:ネオジム磁石適合テープ幅(mm)19内容量1個
注意
※一度装着したスライダーパーツの取り外しはできません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79857796SMT-SGL
1,800
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする