SK(新潟精機)
スパイラルメジャー用スライダー
スパイラルメジャー19mm幅用のスライダーです。
スライダーパーツを増やすことで、鉄筋への接地面が増え、安定した計測が可能です。
ピッチマーカーとしても使用できます。
カラーバリエーションがあります。
用途
スパイラルメジャー19mm幅用のスライダーに
適合機種
SMTシリーズ
セット内容
スライダーガイド、スライダーパーツ上x4、スライダーパーツ下x4
材質
スライダー:ポリカーボネート、磁石:ネオジム磁石
適合テープ幅(mm)
19
内容量
1個
注意
※一度装着したスライダーパーツの取り外しはできません。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
色(本体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79857735
SMT-SGY
610-0489
グレー
¥
1,800
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
79857744
SMT-SPI
610-0484
ピンク
¥
1,800
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
79857760
SMT-SOR
610-0485
オレンジ
¥
1,800
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
79857769
SMT-SGR
610-0487
グリーン
¥
1,800
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79857778
SMT-SWH
610-0494
ホワイト
¥
1,800
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
79857787
SMT-SBL
610-0486
ブルー
¥
1,800
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください