HiKOKI(旧:日立工機)
ジグソーブレード ステンレス用
日立ジグソー用替刃です。
用途
ステンレスの切断に。
適合機種
ハイコーキ(旧日立)、ボッシュ、マキタ、リョービなどのTシャンク形状のジグソー
材質
バイメタル
内容量
1パック(5枚組)
注意
※日立工機(株)のブランドは、2018年10月「HiKOKI」に変わりました。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
厚さ(mm)
全長(mm)
山数
切断能力(mm)軟鋼板
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79875524
0096-3400
767-8991
1
77
21
2~5
¥
1,900
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
79875515
0032-3708
767-6841
0.64
83
32
~3
¥
2,200
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください