曜日別特売

ファスニングパック ルーティアンカー

ファスニングパック ルーティアンカー - ユニカファスニングパック ルーティアンカー - ユニカファスニングパック ルーティアンカー - ユニカファスニングパック ルーティアンカー - ユニカファスニングパック ルーティアンカー - ユニカ

ピンを打込むだけの簡単作業、確実施工。

用途建設工事、電気工事、器具の取付など適合材コンクリート
注意
※引張最大荷重は、コンクリート強度FC21N/[[MM2]]時の値です。
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
全長(mm)
ねじ径
下穴径(Φmm)
ねじ長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79858067C-645 A-0011個スチール45M66.415
1,290
919
1,011(税込)
翌々日出荷
79858076C-850 A-0031個スチール50M88.520
1,290
919
1,011(税込)
翌々日出荷
79858085C-1050 A-0051個スチール50M1010.520
1,290
919
1,011(税込)
翌々日出荷
79858094C-1060 A-0061個スチール60M1010.525
1,290
919
1,011(税込)
当日出荷
メーカー直送
79858110SC-645 A-0511個ステンレス45M66.415
1,570
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
79858119SC-850 A-0531個ステンレス50M88.520
1,570
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
79858128SC-1050 A-0551個ステンレス50M1010.520
1,570
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
79858137SC-1060 A-0561個ステンレス60M1010.525
1,570
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
66773327C-660 A-0021パックスチール60M66.420
1,290
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
66773336C-870 A-0041パックスチール70M88.525
1,290
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
66773345C-1080 A-0071パックスチール80M1010.525
1,290
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
66773361C-1090 A-0081パックスチール90M1010.530
1,290
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
66773370C-1270 A-0121パックスチール70M1212.725
1,290
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
66773379SC-660 A-0521パックステンレス60M66.420
1,570
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
66773388SC-870 A-0541パックステンレス70M88.525
1,570
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
66773397SC-1080 A-0571パックステンレス80M1010.525
1,570
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
66773406SC-1270 A-0621パックステンレス70M1212.725
1,570
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする