ユニカ
ファスニングパック ユニコンアンカー ショートタイプ
カラー外径がめねじ径に対し細いため下穴径が小さく、施工性が向上しており、上向き施工も簡単です。
内部コーンを採用しており、作業中のコーン紛失や施工後の抜けを解消しています。
用途
電設工事、配管工事、冷暖房ダクト工事など。
トラスコ品番
552-0468
材質
スチール
全長(mm)
30
ねじ長さ(mm)
12
ドリル径(Φmm)
12.5
最大引張荷重(kN)
15.7
ねじの呼び
W3/8
外径(mm)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1パック
注意
※引張最大荷重は、コンクリート強度FC21N/[[MM2]]時の値です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79875305
UC-3030B B-005
¥
650
¥
459
¥
505
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください