CONDOR(山崎産業)
テーブルブラシペア
テーブルブラシとチリトリのセットです。
食卓のパンくず、テーブル、机などのちょっとしたゴミ取りに。
チリトリ甲は抗菌加工です。
こびりついた汚れ用にチリトリにスクレイパーがついています。
用途
テーブル掃き清掃
トラスコ品番
529-8477
材質
ちりとり:ポリプロピレン、ほうき(甲):ポリエチレン、ほうき(穂):ポリプロピレン
幅(mm)
162
色
水色
高さ(mm)
149
奥行(mm)
25
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79858749
335398
¥
980
¥
789
¥
868
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください