曜日別特売

フルハーネス”KESEL 江戸鳶ハーネス”(消臭機能付きベルト・胴ベルト付)

フルハーネス”KESEL 江戸鳶ハーネス”(消臭機能付きベルト・胴ベルト付) - サンコー(タイタン)フルハーネス”KESEL 江戸鳶ハーネス”(消臭機能付きベルト・胴ベルト付) - サンコー(タイタン)

ナノテクノロジーにより繊維自体に消臭機能があります。
ハーネスのベルト上をスライドするベルト通しにより胴ベルトの高さ調整が簡単に行えます。
腿ベルトは水平タイプです。
両肩にパッド付です。
鳶職人ご用達のこだわりモデルです。

トラスコ品番195-2010材質メインベルト:ポリエステル、ワンタッチバックル:アルミ合金、肩バックル/D環/ベルト止:スチールブルー/ブラックサイズLLベルト幅(mm)45胴ベルト(W×L)(mm)50×1400RoHS指令(10物質対応)対応最大使用質量(kg)130胸ベルト幅(mm)25腿バックルワンタッチ胴ベルト【バックル】アルミスライド内容量1本
注意
※一度でも大きな衝撃を受けたハーネスは外観に変化がなくても継続使用はできません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79866695KETN-9A-LL
46,800
34,980
38,478(税込)
33日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする