サンコー(タイタン)
フルハーネス”イージーハーネス コンフォート”(胴ベルト付)
ソフトなベルトと肩パッドを装備しています。。
両腿にワンタッチバックルを採用した「Easy Harness Neo」の上位モデルです。
胴ベルト付。
用途
建設、土木、造船、橋梁、鉱山、工場、プラントなどに。
トラスコ品番
195-1973
材質
メインベルト:ポリエステル、胸バックル:アルミ合金、腿バックル:アルミ合金
色
イエロー/ブラック
サイズ
LL
ベルト幅(mm)
45
胴ベルト(W×L)(mm)
50×1400
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大使用質量(kg)
130
胸ベルト幅(mm)
25
腿バックル
ワンタッチ
胴ベルト
【バックル】アルミスライド
内容量
1本
注意
※胴ベルトは同梱されますが、フルハーネスに装着していない状態での出荷となります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79866650
EHCN-9A-LL
¥
34,260
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
33日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください