曜日別特売

フルハーネス”3Dハーネス”(胴ベルト付)

フルハーネス”3Dハーネス”(胴ベルト付) - サンコー(タイタン)フルハーネス”3Dハーネス”(胴ベルト付) - サンコー(タイタン)

樹脂製の芯材入り形状保持ベルトがベルト同士のもつれや形崩れを阻止。
よりスムーズな着脱が可能になったTITANだけの特許構造。
胴ベルト付。

用途建設、土木、造船、橋梁、鉱山、工場、プラントなどに。トラスコ品番195-1976材質3Dベルト:ナイロン、メインベルト:ポリエステル、胸バックル:アルミ合金、腿バックル:アルミ合金ブラックサイズLLベルト幅(mm)45胴ベルト(W×L)(mm)50×1400RoHS指令(10物質対応)対応最大使用質量(kg)130胸ベルト幅(mm)25腿バックルワンタッチ胴ベルト【バックル】アルミスライド内容量1本
注意
※胴ベルトは同梱されますが、フルハーネスに装着していない状態での出荷となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79866659EH3DN-9A-LL
36,460
26,980
29,678(税込)
33日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする