サンコー(タイタン)
フルハーネス”TBハーネス”(胴ベルト付)
水平に配置された腿ベルトが左右で独立した構造なので、足を大きく開く等の大きな動きでもストレスはありません。
専用のアルミ固定版が胴ベルトをしっかりキープします。
胴ベルト付。
用途
建設、土木、造船、橋梁、鉱山、工場、プラントなどに。
トラスコ品番
195-2004
材質
メインベルト:ポリエステル、胸バックル:スチール、腿バックル:スチール
色
ネイビー/ブラック
サイズ
LL
ベルト幅(mm)
45
胴ベルト(W×L)(mm)
50×1400
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大使用質量(kg)
130
胸ベルト幅(mm)
25
腿バックル
プレート
胴ベルト
【バックル】アルミスライド
内容量
1本
注意
※胴ベルトは同梱されますが、フルハーネスに装着していない状態での出荷となります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79866677
TBN-9B-LL
¥
26,300
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
33日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください