アトム
ケミソフト業務用 3双組
ケミソフト業務用のお得な3双組です。
用途
果樹収穫
農作業
園芸作業
検査
精密機器取り扱いなど
材質
手袋:ナイロン、すべり止め:ポリウレタン樹脂
色
ホワイト
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1組
注意
※炎・火花・高温の蒸気等、熱いものに直接触れないでください。やけどの恐れがあります。
※電気作業には使用しないでください。感電の恐れがあります。
※鋭利な刃物、ガラスや金属等のバリを強く握らないでください。切創事故を起こす恐れがあります。
※回転体作業には使用しないでください。手袋が巻き込まれてケガをする恐れがあります。
※体質によってはかゆみ・かぶれ・発疹等を起こす場合があります。異常を感じられたら使用を中止してください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79872365
1520-3P-L
857-1080
L
23
8.1
18.6
¥
1,780
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
79872374
1520-3P-M
857-1081
M
22
7.6
18
¥
1,780
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください