曜日別特売

ゴムクロ ザラット

ゴムクロ ザラット - アトムゴムクロ ザラット - アトムゴムクロ ザラット - アトムゴムクロ ザラット - アトム

上部で柔らかい天然ゴムを使用した作業手袋です。
裏生地が付いていないため、濡れても乾きやすいです。
絞り型なので手にフィットしてズレにくく、長時間の作業でも疲れにくいです。
内面がクロリネーション加工(手を入れやすくするための特殊な加工)のため着脱が簡単です。

用途漁業、水産加工、農作業、園芸作業、工業に。材質天然ゴム厚さ(mm)0.85滑り止め効果ありRoHS指令(10物質対応)対応内容量1双
注意
※炎・火花・高温の蒸気等、熱いものに直接触れないでください。やけどの恐れがあります。
※電気作業には使用しないでください。感電の恐れがあります。
※鋭利な刃物、ガラスや金属等のバリを強く握らないでください。切創事故を起こす恐れがあります。
※回転体作業には使用しないでください。手袋が巻き込まれてケガをする恐れがあります。
※体質によってはかゆみ・かぶれ・発疹等を起こす場合があります。異常を感じられたら使用を中止してください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79863150237-L862-1478L278.222.8
650
399
439(税込)
当日出荷
79863159237-M862-1479M25.57.821.8
650
399
439(税込)
当日出荷
79863168237-S862-1480S24.17.521
650
399
439(税込)
当日出荷
79863177237-SS862-1481SS23.66.818
650
449
494(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天然ゴム手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする