SARAYA(サラヤ)
シャボネット
手洗いと同時に殺菌・消毒ができます。
用途
皮膚の殺菌・消毒・洗浄用。
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
幅(mm)
容量(mL)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79852984
23424
816-2749
パック(詰替等):PE・PA・PET
125
400
200
¥
540
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
79853000
23269
223-8902
主成分:イソプロピルメチルフェノール、容器(内袋):ON、PE、キャップ:PE、外箱(BIB):紙
341
180000
302
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください