曜日別特売

システムバスケット

システムバスケット - ライフナビ

丈夫でお手入れのしやすいプラスチック製3段タイプのワゴンです。
バスケット棚はA4サイズがスッキリ収納でき、デスクサイドでも便利です。
リビングやキッチン、デスク周りなど場所を問わずお使いいただけます。
キャスター付きで移動もラクラクです。
工具不要、簡単組み立て式です。

用途軽量でしっかり使える実用的なワゴン。トラスコ品番397-4282材質ポリプロピレン間口W×奥行D×高さH(mm)450×290×759段数3耐荷重(kg)18RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
棚段数
総耐荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7985330716498ホワイト450×290×7593段18
2,700
1,898
2,088(税込)
欠品中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする