おたふく手袋
スーパーソフキャッチ 3双組
指先までピッタリとフィットし、使用感が良い手袋です。
手袋にはフィット性の高いナイロンを使い、掌部には柔らかで丈夫な天然ゴムをコーティングしています。
グリップ力抜群です。
用途
物流・倉庫業に。
土木・建築業に。
その他一般作業に。
ゲージ数
13
材質
手袋部:ナイロン100%、すべり止め部:天然ゴム
厚さ(mm)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1組
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
ゲージ数
色
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79853490
358-L
L
23
7.9
13
ブルー、リストカラー:ブルー
835-5413
¥
1,210
¥
929
¥
1,022
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79853499
358-LL
LL
23.5
8.1
13
ブルー、リストカラー:グレー
835-5412
¥
1,210
¥
929
¥
1,022
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79853508
358-M
M
22.5
7.7
13
ブルー、リストカラー:レッド
835-5414
¥
1,210
¥
929
¥
1,022
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79853517
358-S
S
22
7.5
13
ブルー、リストカラー:ピンク
835-5415
¥
1,210
¥
929
¥
1,022
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください