おたふく手袋
スベリ止薄手袋 アラミド
アラミド製で切れにくくなっています。
用途
刃物使用時やガラスの運搬時などに。
トラスコ品番
835-5376
材質
アラミド繊維100%
色
黄
サイズ
フリー
ゲージ数
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1双
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79853289
811
¥
1,000
¥
729
¥
802
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください