サーモスタット式シャワー

サーモスタット式シャワー - KVKサーモスタット式シャワー - KVK

水栓の表面が熱くならない様に、空気層または水層で内部の混合水を覆い、思わず触れても安心設計なっています。
希望する温度を設定すれば、湯温の変化を感知して設定温度を保ちます。
低流量でも浴び心地の良いフレッシュで快適な節水シャワーです。

用途浴室用。トラスコ品番379-6848材質青銅高さ(mm)118タイプ一般地用/シャワーヘッド:PZS312(eシャワーNf)奥行(mm)117ホース長さ(m)1.6吐出口径(mm)150内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79853009KF800
41,400
24,980
27,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水廻り工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする