曜日別特売

サンディングパッド

サンディングパッド - アストロプロダクツサンディングパッド - アストロプロダクツ

Φ125mmサンディングパッドです。
サンディングペーパーの脱着が簡単な、面ファスナータイプです。
平らな面だけではなく、曲面の研磨も可能です。

トラスコ品番253-6435質量(g)105最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000呼び寸法(mm)Φ125本体サイズ(mm)Φ125×H25×t10ねじサイズ5/16-24内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
798532462026000011622
1,8581,198
959
アウトレット
1,055(税込)
当日出荷
残り3点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする