スイデン
スポットエアコン”クールスイファン”用オプション
標準排気ダクトです。
用途
スポットエアコン用オプション。
トラスコ品番
793-8934
適合機種
SS-52DJ・EJ
長さ(mm)
360
色
黒
タイプ
2口用
縦(mm)
230
横(mm)
230
径(mm)
200
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79853018
SS-HD-200-360
¥
7,700
¥
6,590
¥
7,249
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください