スイデン
スポットエアコン”クールスイファン”用防じんフィルター
粉塵が多い場所で使用される場合の差替えフィルターです。
用途
スポットエアコン用オプション。
トラスコ品番
793-9469
適合機種
SS-67EJ-3
色
黒
高さ(mm)
10
タイプ
3口用
縦(mm)
870
横(mm)
454
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79853027
SS-BF-23
¥
11,000
¥
8,990
¥
9,889
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください