アラオ
スラブフェンス匠
ポリエチレン製でコンクリートとの剥離性がよく、着脱しやすいので、転用が可能です。
配筋後に取付け可能です。
折り畳めるので、収納や持ち運びが簡単です。
スティックの抜け落ち防止加工を施しています。
用途
コンクリート打ち継ぎに。
材質
ポリエチレン
幅(mm)
1000
色
グレー
危険物の類別
非危険物
内容量
1巻
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
トラスコ品番
寸法(mm)
高さ(mm)
品名
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79853325
ARAO-2859
-
257-8120
300×1000
300
スラブフェンス匠 300H
¥
4,200
¥
2,798
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79853334
ARAO-2860
-
257-8121
400×1000
400
スラブフェンス匠 400H
¥
8,400
¥
5,498
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
当日出荷
メーカー直送
67023848
ARAO-2860【ワケあり】
※理由あり(未使用・未開封)
257-8121
400×1000
400
スラブフェンス匠 400H
¥
8,400
¥
5,498
¥
4,498
アウトレット
¥
4,948
(税込)
当日出荷
返品不可
残り10点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください