スーパー小頭コンクリートビス

スーパー小頭コンクリートビス - OHSATO(大里)スーパー小頭コンクリートビス - OHSATO(大里)

頭が小さい6mm径のコンクリートビスです。
サビに強いイオニスコートを採用し、圧倒的な耐食性を実現します。

用途
階段のステップの固定に。
コンクリートと金具の固定に。
表面処理イオニスコート材質仕様太さ:M4トラスコ品番204-7922長さ(mm)20下穴径(Φmm)3.4均等荷重(kg)200埋め込み深さ(mm)18組立時間30分(2人)頭部高さ(mm)2.5適合ドライバープラスNO.2外寸法・高さ(mm)1508穿孔深さ(mm)30-取付物厚みRoHS指令(10物質対応)対応外寸法・奥行(mm)605呼び径d(mm)4外寸法・間口(mm)1805内容量1パック
注意
※コンクリートには下穴をあけてご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
下穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79853684544-0003.4
オープン
689
758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

石膏ボード用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする