アトム
ショートフィンガーサポート
指先の作業性に優れた5本指出しタイプの手袋です。
指部分の丈がショートタイプです。
用途
流通作業
検品
事務作業
農作業など
トラスコ品番
813-6876
材質
手袋:綿100%、すべり止め:ポリ塩化ビニル
色
白
サイズ
フリー
全長(cm)
15.5±1
中指長(cm)
2.2±0.5
手のひらまわり(cm)
19.2±1
ゲージ数
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(5双)
注意
※炎・火花・高温の蒸気等、熱いものに直接触れないでください。やけどの恐れがあります。
※電気作業には使用しないでください。感電の恐れがあります。
※鋭利な刃物、ガラスや金属等のバリを強く握らないでください。切創事故を起こす恐れがあります。
※回転体作業には使用しないでください。手袋が巻き込まれてケガをする恐れがあります。
※体質によってはかゆみ・かぶれ・発疹等を起こす場合があります。異常を感じられたら使用を中止してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79853474
1813
¥
2,000
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください