OPTEX(オプテックス)
LEDセンサーライト
壁面・天井・ポール取り付けに対応。
赤色表示灯付きで防犯にも最適。
用途
屋外用
電源
AC100V(直結式)
定格消費電力(W)
消灯時:1、点灯時:16
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
113×174.5×201
保護等級
IPX5
センサー感知方式
赤外線
設置場所
屋外
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格光束(Lm)
1700(白熱灯150W形相当)
電球の種類
LED
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79875847
LA-11PRO(BL)
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
お客様組立品
79875856
LA-11PRO(S)
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください