スケーター
8角ステンレスボトル350ml
八角形で手にフィットしやすく転がりにくい形状!
保冷保温ができるステンレス真空二重構造。
冷たい・熱いで飲み口を分けられるW飲み口!
フタには握りやすいすべり止め付き。
材質
内びん・口がね:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、フタ:ポリプロピレン・シリコーンゴム、パッキン:シリコーンゴム、底板:熱可塑性エラストマー
寸法(mm)
約直径69×高さ152
容量(mL)
約350
質量(g)
約215
種類
ミッキーマウス
保温効力(℃)
63以上(6時間)
保冷効力(℃)
9以下(6時間)
内容量
1個(215g)
注意
※自動食器洗浄機・食器乾燥機は絶対に使用しないでください。
※熱い飲み物を入れた場合は火傷の恐れがありますので、飲める程度に冷ましてからお飲みください。
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。何卒ご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79875750
STO4
¥
3,800
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください