曜日別特売

業務用超強力両面テープ VHB 5952 粗面用タイプ

業務用超強力両面テープ VHB 5952 粗面用タイプ - 3M(スリーエム)業務用超強力両面テープ VHB 5952 粗面用タイプ - 3M(スリーエム)業務用超強力両面テープ VHB 5952 粗面用タイプ - 3M(スリーエム)業務用超強力両面テープ VHB 5952 粗面用タイプ - 3M(スリーエム)業務用超強力両面テープ VHB 5952 粗面用タイプ - 3M(スリーエム)業務用超強力両面テープ VHB 5952 粗面用タイプ - 3M(スリーエム)業務用超強力両面テープ VHB 5952 粗面用タイプ - 3M(スリーエム)業務用超強力両面テープ VHB 5952 粗面用タイプ - 3M(スリーエム)
(1件のレビュー)

高い柔軟性を持ち、凹凸に追従しながら、粗面も強力に接着します。
ネジや溶接を代替可能な、超強力両面テープです。
簡単に施工でき、屋内外問わず強度と耐久性に優れた接着を実現します。
防水性もあり、屋内・屋外で使用可能です。

用途
粗面の接着に。
黒色の材料でテープの色を目立たせたくないところに。
接合と防水を同時に実現したい箇所に。
断続的に振動が加わる箇所に、緩まない接合材として。
各種機械的接合(溶接・ネジ・ビス・リベット・ボルト締めなど)の代わりに。
厚さ(mm)1.14長さ(m)10基材アクリルフォーム粘着力(N/cm)46使用環境屋内・屋外主な用途プラスチック・粗面・固定・補修特性両面・屋内外使用内容量1巻
関連資料:(1.55MB)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
798760395952 12X10 BOX12
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
798760485952 19X10 BOX19
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
3M対象商品ご購入とレビュー投稿で モノタロウ全品で使える1,000円OFFクーポンプレゼント抽選100名様
対象期間:
2026/02/02(月)~2026/07/31(金)
対象商品:
キャンペーンページに掲載されている商品
参加方法:
対象期間内にモノタロウサイトで対象商品をご購入、かつレビューを投稿いただいた方の中から抽選で100名様に、モノタロウサイトでご利用いただける1,000円分の値引クーポンを進呈いたします。特別な応募手続きは不要です。
クーポン付与期間:
当選者の方に2026/08/31(月)までを目安にメールで付与いたします。
クーポン利用可能なサービス:
モノタロウサイト(企業向け購買サービスは対象外)
クーポン利用可能期間:
付与日当日から2週間
その他注意事項:
ご注文後に商品の返品や注文キャンセルをされた場合は、クーポン付与の対象外となります。
メールアドレスのご登録がない場合はクーポン付与の対象となりません。
クーポンは第三者への譲渡はできません。
クーポンのご利用方法について詳しくはご利用ガイドの『クーポンのご利用方法について』をご参照ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 79876048
2024-09-05
用途: ドライブレコーダ取り付け
株式会社自研センター教育・研究機関

強力に取り付けできるのでよいですが、もう少し安かったら完璧です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする