曜日別特売

業務用超強力両面テープ VHB LSE-110WF 多用途タイプ

業務用超強力両面テープ VHB LSE-110WF 多用途タイプ - 3M(スリーエム)業務用超強力両面テープ VHB LSE-110WF 多用途タイプ - 3M(スリーエム)業務用超強力両面テープ VHB LSE-110WF 多用途タイプ - 3M(スリーエム)業務用超強力両面テープ VHB LSE-110WF 多用途タイプ - 3M(スリーエム)業務用超強力両面テープ VHB LSE-110WF 多用途タイプ - 3M(スリーエム)業務用超強力両面テープ VHB LSE-110WF 多用途タイプ - 3M(スリーエム)

多用途タイプで素材を選ばず、通常は着きにくい難接着プラスチック(PPなど)にも前処理なくそのまま貼り付け可能です。
ネジや溶接を代替可能な、超強力両面テープです。
簡単に施工でき、屋内外問わず強度と耐久性に優れた接着を実現します。
防水性もあり、屋内・屋外で使用可能です。

用途
PPや塩ビなど、難接着素材をはじめとした、幅広い素材の接着に。
接合と防水を同時に実現したい箇所に。
断続的に振動が加わる箇所に、緩まない接合材として。
各種機械的接合(溶接・ネジ・ビス・リベット・ボルト締めなど)の代わりに。
粘着力(N/cm)44厚さ(mm)1.1長さ(m)33使用環境屋内・屋外内容量1巻
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
厚さ(mm)
粘着力(N/cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79875978LSE110WF N 19X33191.144
オープン
8,498
9,348(税込)
当日出荷
79875987LSE110WF N 25X33251.144
オープン
11,980
13,178(税込)
当日出荷
79875996LSE110WF N 12X33121.144
オープン
5,698
6,268(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
3M年度切替セール最大約30%OFF。4月30日まで。詳しくはこちら。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする