曜日別特売

AIワイヤレスカメラセット

AIワイヤレスカメラセット - NSK(日本セキュリティ)AIワイヤレスカメラセット - NSK(日本セキュリティ)AIワイヤレスカメラセット - NSK(日本セキュリティ)AIワイヤレスカメラセット - NSK(日本セキュリティ)AIワイヤレスカメラセット - NSK(日本セキュリティ)AIワイヤレスカメラセット - NSK(日本セキュリティ)AIワイヤレスカメラセット - NSK(日本セキュリティ)AIワイヤレスカメラセット - NSK(日本セキュリティ)
(1件のレビュー)

顔検知AIによる顔検知機能搭載
ネットワーク対応。スマホでもカメラの映像を確認できます。
サムネイル表示が可能
IP66防水防塵
高画質300漫画装、広角水平100°
シーンに応じて赤外線モードと白色LEDモードの切り替え可能
10.1インチモニター
4分割表示
SDカード・HDDカード。どちらでも録画可能

寸法(mm)カメラ:Φ67×150(L)質量(g)カメラ:200(アンテナ含む)、モニター:610タイプ音声マイク有消費電力(W)最大1電源12V/1000mA DC adapter 約2.9mフレーム最大30fps VGA寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)モニター:250×160×20レンズ3.6mm F=20解像度最大15fps HD使用環境10℃~60℃/10%~90%撮影範囲水平100°、垂直50°映像素子1/3CMOSイメージセンサースピーカーLED(白色)4LED画素数約300万画素防水性IP66映像圧縮方式H.265照射距離(m)【IR】10モニターサイズ10.1インチ最低照度(Lux)0.01(IR照射0Lux)電源ケーブル約0.4m内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79853718NS-AI2110WRMS
39,980
43,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-05
用途: 防犯の為
サービス業

顔認証は精度が高いですが、当然カメラに顔を向けないと認識しません。
カメラは3メートルぐらいの所に設置しているので、意識的に顔を向ける人はいないのが現状です。
しかしながら、モーションセンサーはしっかりしているので、人の出入りの際には感知しスマートフォンに通知が来るので助かっています。
気になるのはカメラがプラスチックの為、日向に設置した場合の耐久性でしょうか?我が家は日陰(玄関フード内)に設置していますが。
最近、太陽光パネルの製品も出ていますが、やはりAC電源の方が安心できます。いざと言うときに写っていなかった!ではカメラの意味もありませんので…
当方、札幌なので雪の心配もありますので。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする