マイパスティ
まな板洗いブラシ
しっかり握れて、ブラシの先まで力が伝わりやすい形状です。
ザルの洗浄などにも便利です。
掛けやすい大きなフック穴付きです。
抗菌・防カビ加工
材質
ポリプロピレン
色
グレー
質量(g)
約55
寸法(cm)
約奥行12×幅8×高さ4
耐熱温度(℃)
約70
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
注意
※用途以外には使用しないでください。
※材質、又は色や光沢などお手入れ部分の仕様により、キズがついたり、くもったりする場合がありますので目立たないところで試してから使用してください。
※初めてのご使用前には水でよく洗ってください。
※洗うものをキズつける場合がありますので、異物などが付着したまま使用しないでください。
※ご使用孫は流水で洗剤や汚れをよく洗い落とし、水気を切って乾燥させてください。
※中性以外の洗剤は商品を傷める場合がありますので、ご注意ください。
※火のそばや高温になる場所には置かないでください。
※廃棄時は各自治体の定める方法に従って処理してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79854524
55532
オープン
¥
419
¥
461
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください