天然ゴムシート粘着テープ付
(1件のレビュー)
天然ゴムシートに粘着テープが付いた商品になります。
用途
クッション、保護材に
厚さ(mm)
3
長さ(m)
10
材質(ゴム)
天然ゴム
硬度(°)
65
内容量
1巻
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
幅(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79853700
3mm×20mm×10m
天然ゴム(NR)
20
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
79853709
3mm×50mm×10m
天然ゴム
50
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ゴム素材の特長