BenQ 24.1型カラーマネジメントモニター ディスプレイSW242Q

BenQ 24.1型カラーマネジメントモニター ディスプレイSW242Q - BenQ(ベンキュー)BenQ 24.1型カラーマネジメントモニター ディスプレイSW242Q - BenQ(ベンキュー)BenQ 24.1型カラーマネジメントモニター ディスプレイSW242Q - BenQ(ベンキュー)BenQ 24.1型カラーマネジメントモニター ディスプレイSW242Q - BenQ(ベンキュー)BenQ 24.1型カラーマネジメントモニター ディスプレイSW242Q - BenQ(ベンキュー)BenQ 24.1型カラーマネジメントモニター ディスプレイSW242Q - BenQ(ベンキュー)BenQ 24.1型カラーマネジメントモニター ディスプレイSW242Q - BenQ(ベンキュー)BenQ 24.1型カラーマネジメントモニター ディスプレイSW242Q - BenQ(ベンキュー)

ハードウェアキャリブレーション対応のフォトグラファー向け24.1型 WQXGAモニター SW242Q (WQXGA/IPSパネル採用/16:10/AdobeRGB 99%/DCI-P3 98%/ハードウェアキャリブレーション対応/ムラ補正/高さ調整・ピボット(回転)機能付き

USB
USB3.1(Gen1)×3(Downstream×2、Upstream×1)
SDカードスロット
仕様ノングレア、画素密度:125ppi付属品電源ケーブル(約1.8m)、DisplayPort 1.2ケーブル(約1.8m)、HDMI 2.0ケーブル(約1.8m)、USB Type-Cケーブル(約1.5m)、USB3.2 Gen1ケーブル(約1.8m)ピッチ(mm)画像:0.203表示サイズ(mm)518.4×324コントラスト比1000:1最大解像度2560×1600(WQXGA)表示色約10億7000万色走査周波数(水平)27 - 140KHz走査周波数(垂直)24 - 76Hz応答速度GtG 5ms入力端子HDMI 2.0×2、DisplayPort 1.4×1、USB Type-C(90W給電)×1視野角(左右:上下)178°:178°画面サイズ24.1型ワイドRoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDバックライトアスペクト比16:10パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)400内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79876696SW242Q
オープン
71,980
79,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする